Pár rukavic 6315 10

Artiklové číslo: 094456 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    209,00  CZK / pár
  • od 10 pár
    174,00  CZK / pár
na poptávku
Ihned k dodání
6 477 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Technologie pletení: 13G
  • Bez silikonu: ne
  • Třída ochrany proti pořezání: C

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 10
Technologie pletení 13G
Přizpůsobení tvaru dobré
EN 388 4343C
Materiál nosiče HPPE
Povlak PU
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Allround
Barva šedá
Materiál povlaku PU
Velikost rukavice 10
Hmotnost 15 g
Odolnost vůči obrušování dle EN 388 4
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 3
Odolnost vůči trhání dle EN 388 4
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388 3
Použití vícerázové
Bez silikonu ne
Prodyšnost dobré
Bez DMF ne
Hmat velmi dobré
Využití v mokrém prostředí průměrné
Využití v olejnatém prostředí dobré
Tepelná ochrana není k dispozici
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Třída ochrany proti pořezání C
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094456 10
EAN / GTIN 4059904107021
Číslo výrobce 6315/10

Popis

Provedení:

6315. Ochranné rukavice proti pořezání s dobrým komfortem nošení. Šedý povlak PU pro dobré uchopení v suchém a lehce vlhkém pracovním prostředí. Nejsou vhodné pro manipulaci se zaolejovanými díly.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.