{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HyFlex® | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Obsah | 1 | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; bezlatexové; Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků | |
Přizpůsobení tvaru | velmi dobré | |
EN 388 | 3131A | |
Materiál nosiče | Spandex Nylon | |
Povlak | Nitrilová pěna | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Rozsah použití | Allround | |
Délka | 192 mm | |
Barva | černá / šedá | |
Materiál povlaku | nitrilový | |
Velikost rukavice | 11 | |
Hmotnost | 20,4 g | |
Technologie pletení | 15G | |
Bez silikonu | ne | |
Použití | vícerázové | |
Bez DMF | ne | |
Hmat | velmi dobré | |
Využití v mokrém prostředí | průměrné | |
Využití v olejnatém prostředí | dobré | |
Tepelná ochrana | není k dispozici | |
Prodyšnost | velmi dobré | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Víceúčelové rukavice | |
Materiál | Nitrilová pěna | |
Třída ochrany proti pořezání | A | |
Druh produktu | Víceúčelové rukavice |
Katalogové číslo | 094351 11 | |
EAN / GTIN | 10076490491793 | |
Číslo výrobce | 11-801 / 11 |