{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vlastnost rukavice | Certifikováno pro potraviny; Vhodné pro dotykový displej | |
Technologie pletení | 18G | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X41D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiál nosiče | Bambus a viskóza, HPPE, ocel, PA, elastan | |
Povlak | Pěna Aqua-Polymer Xtra Grip | |
Rozsah použití | Allround | |
Barva | zelená | |
Norma | EN 407 | |
Velikost rukavice | 12 | |
Kontaktní teplota do | 100 °C | |
Použití | vícerázové | |
Třída ochrany proti pořezání | D | |
Druh produktu | Protipořezové rukavice |
Katalogové číslo | 094294 12 | |
EAN / GTIN | 4048612086018 | |
Číslo výrobce | 6009012 |