Pár rukavic uvex 60090 10

Artiklové číslo: 094294 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 pár
  • K objednání po násobcích: 10 pár
na poptávku
Ihned k dodání
1 093 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost rukavice: Certifikováno pro potraviny; Vhodné pro dotykový displej
  • Technologie pletení: 18G
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norma: EN 407
  • Třída ochrany proti pořezání: D

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost rukavice Certifikováno pro potraviny; Vhodné pro dotykový displej
Technologie pletení 18G
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X41D
EN 407 X1XXXX
Materiál nosiče Bambus a viskóza, HPPE, ocel, PA, elastan
Povlak Pěna Aqua-Polymer Xtra Grip
Rozsah použití Allround
Barva zelená
Norma EN 407
Velikost rukavice 10
Kontaktní teplota do 100 °C
Použití vícerázové
Třída ochrany proti pořezání D
Druh produktu Protipořezové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094294 10
EAN / GTIN 4048612085974
Číslo výrobce 6009010

Popis

Provedení:

Rukavice proti pořezání uvex 18 gauge vyrobené z patentované technologie Bamboo TwinFlex®. Skládá se ze 45 % z recyklovaného polyamidu a bambusové viskózy. Obzvláště pohodlné díky dobré prodyšnosti a přizpůsobivému tvaru. Zvýšená životnost díky vysoké odolnosti proti oděru a zesílení v ohybu palce.
Použití: Vhodné pro suché a lehce vlhké pracovní prostředí.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Model je vhodný pro kontaktní teplo do +100 °C v souladu s normou EN 407.
Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku