{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HyFlex® | |
Obsah | 1 | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; bezlatexové; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků | |
EN 388 | 4131A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiál nosiče | Nylon Spandex | |
Povlak | Nitrilová pěna | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Rozsah použití | Přesnost | |
Délka | 200 mm | |
Barva | černá / šedá | |
Velikost rukavice | 10 | |
Hmotnost | 11,6 g | |
Technologie pletení | 15G | |
Norma | EN 407 | |
Použití | vícerázové | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Víceúčelové rukavice | |
Materiál | Nitrilová pěna | |
Třída ochrany proti pořezání | A | |
Druh produktu | Víceúčelové rukavice |
Katalogové číslo | 094264 10 | |
EAN / GTIN | 10076490475571 | |
Číslo výrobce | 11-840/10 |