{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vlastnost rukavice | Odolnost vůči plameni stupeň 4 | |
Použití | vícerázové | |
Délka | 320 mm | |
Materiál nosiče | Lícová kozinka | |
varianta povlaku | bez povlaku | |
Obsah | 1 | |
Materiál | Lícová kozinka | |
Rozsah použití | Heavy Duty | |
Velikost rukavice | 11 | |
Kontaktní teplota do | 100 °C | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Typ B | |
Metoda svařování | WIG | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Svářečské rukavice | |
Barva | žlutá / bílá | |
Norma | EN 407 | |
Druh produktu | Svářečské rukavice |
Katalogové číslo | 094125 11 | |
EAN / GTIN | 7340118312668 | |
Číslo výrobce | 11CVA GR.11 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Ochranné svářečské rukavice, pár Tegera® 11CVA, Velikost rukavice: 11
na poptávku
Ihned k dodání
538 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 363,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
12
ks
1 136,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
974 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
314,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
6
ks
261,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
EN 12477 | Typ B | Typ B |
Barva | žlutá / bílá | bílá/hnědá |
Délka | 320 mm | 350 mm |
Materiál | Lícová kozinka | Lícová kozinka |
Druh rukavic | Svářečské rukavice | Svářečské rukavice |
Ochranná kategorie | Kategorie III | Kategorie III |
Druh produktu | Svářečské rukavice | Svářečské rukavice |