{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; Odolnost vůči plameni stupeň 4 | |
Použití | vícerázové | |
Délka | 350 mm | |
Tloušťka | 0,8 | |
Materiál nosiče | kozinka | |
varianta povlaku | bez povlaku | |
Hmotnost | 157 g | |
Obsah | 1 | |
Materiál | Lícová kozinka | |
Velikost rukavice | 11 | |
EN 388 | 2111X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Typ B | |
Metoda svařování | WIG | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Svářečské rukavice | |
Barva | bílá/hnědá | |
Norma | EN 407 | |
Druh produktu | Svářečské rukavice |
Katalogové číslo | 094101 11 | |
EAN / GTIN | 4062406129811 | |
Číslo výrobce | 094101 11 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ochranné svářečské rukavice, pár 11
na poptávku
Ihned k dodání
891 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
6
ks
272,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 740 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
214,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
12
ks
178,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
427 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
373,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
6
ks
311,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | bílá/hnědá | šedá | bílá/hnědá |
Materiál | Lícová kozinka | Hovězí lícová / štípenková useň | Štípenková hovězí useň |
Norma | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
Tloušťka | 0,8 | 1 | 0,8 |
Použití | vícerázové | vícerázové | vícerázové |
Velikost rukavice | 11 | 11 | 11 |
EN 388 | 2111X | 4244X | 4142X |