Profesní obuv Clog bílá/šedá 877021, OB 41

Artiklové číslo: 092963 41
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: OB
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Prát: 30 °C barevné prádlo

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Velikost bot EU 41
    Třída ochrany OB
    Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
    Prát 30 °C barevné prádlo
    Druh produktu Galoše

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 092963 41
    EAN / GTIN 5902666471345
    Číslo výrobce 877021-41

    Popis

    Provedení:

    Profesní obuv z řady ACTIVE.
    • Svrchní materiál z mikrovlákna.
    • Nastavitelné řemínky na patě, pevné.
    • PU podrážka se technologií SELF CLEAN.
    • Zvýšená odolnost vůči kyselinám, zásadám a krátkodobému kontaktu s horkými látkami do 180 °C.
    • Vhodná do kuchyňských provozů.

    Norma:

    EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku