Profesní obuv Clog bílá/šedá 877021, OB 36

Artiklové číslo: 092963 36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: OB
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Prát: 30 °C barevné prádlo

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Velikost bot EU 36
    Třída ochrany OB
    Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
    Prát 30 °C barevné prádlo
    Druh produktu Galoše

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 092963 36
    Číslo výrobce 877021-36

    Popis

    Provedení:

    Profesní obuv z řady ACTIVE.
    • Svrchní materiál z mikrovlákna.
    • Nastavitelné řemínky na patě, pevné.
    • PU podrážka se technologií SELF CLEAN.
    • Zvýšená odolnost vůči kyselinám, zásadám a krátkodobému kontaktu s horkými látkami do 180 °C.
    • Vhodná do kuchyňských provozů.

    Norma:

    EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku