Profesní obuv Clog bílá/šedá 877021, OB 45

Artiklové číslo: 092963 45
Sleva
1065,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: OB
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Prát: 30 °C barevné prádlo

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost bot EU 45
Třída ochrany OB
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Prát 30 °C barevné prádlo
Druh produktu Galoše

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092963 45
EAN / GTIN 5902666471383
Číslo výrobce 877021-45

Popis

Provedení:

Profesní obuv z řady ACTIVE.
  • Svrchní materiál z mikrovlákna.
  • Nastavitelné řemínky na patě, pevné.
  • PU podrážka se technologií SELF CLEAN.
  • Zvýšená odolnost vůči kyselinám, zásadám a krátkodobému kontaktu s horkými látkami do 180 °C.
  • Vhodná do kuchyňských provozů.

Norma:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku