Kotníkové boty černé/modré VD PRO 1800 ESD, S2 XB, Velikost bot EU: 46

Artiklové číslo: 092542 46
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: hliník
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Vlastnost: Tlumení Vario®

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série VD PRO 1000 ESD
Pohlaví pánské
Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů hliník
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost Tlumení Vario®
Velikost bot EU 46
Barva černá / modrá
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092542 46
EAN / GTIN 4044348507261
Číslo výrobce VD PRO 1800 ESD XB 47
Výrobce Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty řady VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pro nízkou hmotnost bot.
  • Svrchní materiál z velmi lehkého mikrovlákna.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Podešev TPU Athletic ESD.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Šněrovací vysoké boty s bezešvou konstrukcí. Jazyk proti prachu. Polstrovaný límec.
S tlumením v oblasti paty SECURA VARIO®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46. Lze objednat velikosti EU 36 – 50.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku