Polobotky černočervená MADDOX BOA black-red Low ESD, S3, Velikost obuvi EU: 44

Artiklové číslo: 092241 44
Price per 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: ocel
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série MADDOX
Pohlaví Unisex
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost Šroubovací uzávěr
Vlastnost podrážky Podrážka rebound
Velikost bot EU 44
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092241 44
EAN / GTIN 4030839353240
Číslo výrobce 729151-44
Výrobce ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Popis

Provedení:

Moderní sportovní bezpečnostní boty MADDOX se vzhledem tenisky.
  • Svrchní materiál z veluru a textilu (š. 092236 MADDOX blue).
  • Svrchní materiál z hydrofobního mikrovlákna a textilu (č. 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA).
  • Prodyšná textilní podšívka.
  • Polstrovaný jazyk.
  • Celoplošná vložka do bot SPORTIVE ESD.
  • Podrážka TPU/PU Wellmaxx MAXXIMO, protiskluzová.
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od výrobce BASF pro tlumení po celé ploše.
  • Vybavení ESD.

Svrchní materiál z hydrofobního mikrovlákna a z textilu.
Bezpečnostní boty s BOA-uzávěrem.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "MADDOX" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku