Polobotky černé/červené MAVERICK black-red Low ESD, S3 39

Artiklové číslo: 092206 39
Sleva
2250,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MAVERICK
Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 39
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092206 39
EAN / GTIN 4030839208595
Číslo výrobce 723391-39

Popis

Provedení:

Módní bezpečnostní obuv ve volnočasovém stylu.
  • Svrchní materiál z hydrofobní nubukové kůže.
  • Prodyšná textilní výstelka.
  • Polstrovaný jazyk.
  • Celoplošná vyjímatelná stélka ESD PRO black.
  • Vybavení bez kůže
  • Podešev FUN z PU/PU.
  • Vybavení ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Rozsah dodávky:

Včetně extra tkaniček v černé barvě.

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 38 – 48.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "MAVERICK" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku