Bezpečnostní nízká obuv MAVERICK blue Low ESD S1P, velikost 43

Artiklové číslo: 723351-43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1P
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MAVERICK
Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů Stahl
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 43
Barva blau
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 723351-43
EAN / GTIN 4030839193037
Číslo výrobce 723351-43
L-číslo L00790 396

Popis

Popis:

  • Materiál z mikrovlákna a síťoviny
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce ESD PRO černá
  • Nemetalická mezipodešev odolná proti proražení
  • PU/PU podrážka FUN
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S1P SRC, forma A
  • Vybavení bez kůže.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku