{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | MAVERICK | |
Třída ochrany | S3 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Ocel | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 48 | |
Barva | červená | |
Druh produktu | Bezpečnostní boty |
Katalogové číslo | 723341-48 | |
EAN / GTIN | 4030839192863 | |
Číslo výrobce | 723341-48 |