{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CONDUCTEX® | |
Složení tkaniny | 75% polyester; 23% bavlna; 2% karbon | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 130 g/m2 | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Barva | navy | |
Konfekční velikost DE | 52 | |
Zapínání kalhot | Zapínání na knoflíky | |
Druh produktu | Pracovní kalhoty |
Katalogové číslo | 091608 52 | |
EAN / GTIN | 4050274802356 | |
Číslo výrobce | 08005 28007 000 45-52 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ESD kalhoty CONDUCTEX® 52
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
1 450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
391 ks okamžitě k dodání
1 480,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
209 ks okamžitě k dodání
1 355,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | navy | ||
Konfekční velikost DE | 52 | 52 | 52 |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 130 | 200 | 200 |
Složení tkaniny | 75% polyester ;23% bavlna ;2% karbon | 94% polyester ;6% elastan | 40% polyester ;3% elastan ;57% bavlna |
Prát | 40 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo | |
Řada | CONDUCTEX® | ||
Druh produktu | Pracovní kalhoty | Pracovní kalhoty | Pracovní kalhoty |