{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CONDUCTEX® | |
Složení tkaniny | 75% polyester; 23% bavlna; 2% karbon | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 130 g/m2 | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Barva | navy | |
Konfekční velikost DE | 50 | |
Zapínání kalhot | Zapínání na knoflíky | |
Druh produktu | Pracovní kalhoty |
Katalogové číslo | 091608 50 | |
EAN / GTIN | 4050274802349 | |
Číslo výrobce | 08005 28007 000 45-50 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
ESD kalhoty CONDUCTEX®, navy, Konfekční velikost DE: 50
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
1 450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
427 ks okamžitě k dodání
1 480,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
1 355,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | navy | ||
Konfekční velikost DE | 50 | 50 | 50 |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 130 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Složení tkaniny | 75% polyester; 23% bavlna; 2% karbon | 94% polyester; 6% elastan | 40% polyester; 3% elastan; 57% bavlna |
Prát | 40 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo | |
Řada | CONDUCTEX® | ||
Druh produktu | Pracovní kalhoty | Pracovní kalhoty | Pracovní kalhoty |