ESD kalhoty CONDUCTEX®, navy, Konfekční velikost DE: 44

Artiklové číslo: 091608 44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 75% polyester; 23% bavlna; 2% karbon
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 130
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CONDUCTEX®
Složení tkaniny 75% polyester; 23% bavlna; 2% karbon
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 130 g/m2
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Barva navy
Konfekční velikost DE 44
Zapínání kalhot Zapínání na knoflíky
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091608 44
EAN / GTIN 4050274802318
Číslo výrobce 08005 28007 000 45-44

Popis

Provedení:

Použití: Výroba elektroniky. Na ochranu produktů před elektrostatickým výbojem.
Povrchový odpor: 106 až 107 Ω.
ESD kalhoty z lehkého, pohodlného materiálu CONDUCTEX®. Tato směsová tkanina přesvědčí dobrými svodovými hodnotami a vysokým komfortem při nošení. Vysoká prodyšnost, přezkoušená institutem Hohenstein Institut.
  • Pas se zapínáním na knoflík.
  • Rozparek kalhot se zipem.
  • Nastavení šířky na zádech.
  • Dvě křídlaté kapsy a dvě zadní kapsy bez klopy.
  • Nohavicová kapsa s klopou a zapínáním na druky.
  • Vyšitý emblém ESD na nohavicové kapse.

Norma:

EN 61340-5-1.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


ESD kalhoty CONDUCTEX®, navy, Konfekční velikost DE: 44

ESD kalhoty CONDUCTEX®, navy, Konfekční velikost DE: 44

na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 450,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
1 480,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
192 ks okamžitě k dodání
1 355,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Konfekční velikost DE 44 44 44
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 130 g/m2 200 g/m2 200 g/m2
Složení tkaniny 75% polyester; 23% bavlna; 2% karbon 94% polyester; 6% elastan 40% polyester; 3% elastan; 57% bavlna
Druh produktu Pracovní kalhoty Pracovní kalhoty Pracovní kalhoty

Ze stejné série "CONDUCTEX®" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku