{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 99% polyester; 1% karbonové vlákno | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 235 g/m2 | |
Prát | 95 °C barevné prádlo | |
Oděv dle | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | |
Barva | antracitová / tmavě modrá | |
Konfekční velikost DE | 50 | |
Norma | EN 13034 | |
Druh produktu | Ochranná bunda proti chemikáliím |
Katalogové číslo | 091535 50 | |
EAN / GTIN | 4050274248925 | |
Číslo výrobce | 02006 10053 000 2082-50 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bunda s ochranou proti chemikáliím CHEMcomfort Antistatic, antracitová / tmavě modrá, Konfekční velikost DE: 50
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
1570,00 CZK
1 403,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
98,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
397 ks okamžitě k dodání
98,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
98,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
240 ks okamžitě k dodání
98,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
2 085,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | antracitová / tmavě modrá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá |
Oděv dle | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti |
Konfekční velikost DE | 50 | |||||
Norma | EN 13034 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 14126; EN 13034 |
Prát | 95 °C barevné prádlo | |||||
Druh produktu | Ochranná bunda proti chemikáliím | Ochranná bunda proti chemikáliím | Ochranná bunda proti chemikáliím | Ochranná bunda proti chemikáliím | Ochranná bunda proti chemikáliím | Ochranná bunda proti chemikáliím |
Pohlaví | pánské |