{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 99% polyester; 1% karbonové vlákno | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 235 g/m2 | |
Prát | 95 °C barevné prádlo | |
Oděv dle | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | |
Barva | antracitová / tmavě modrá | |
Konfekční velikost DE | 98 | |
Norm | EN 13034 | |
Druh produktu | Ochranná bunda proti chemikáliím |
Katalogové číslo | 091535 98 | |
EAN / GTIN | 4050274249076 | |
Číslo výrobce | 02006 10053 000 2082-98 |