Sada jednorázových zástěr typ 6, 100 ks WHITE

Artiklové číslo: 098400 WHITE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Oděv dle: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 14126; EN 13034

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Oděv dle DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Barva bílá
Norma EN 14126; EN 13034
Druh produktu Ochranná bunda proti chemikáliím

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098400 WHITE
EAN / GTIN 4067263029960
Číslo výrobce 098400 WHITE

Popis

Provedení:

Jednorázová zástěra (kategorie OOPP III) typ 6. Antistatická jednorázová zástěra z polypropylenu a polyethylenu, 65 g/m². Na ochranu proti kapalným chemikáliím a infekčním patogenům.
Zástěra je k dispozici v jedné jednotné velikosti.

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 14126

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku