{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Ochranný oděv proti plamenům Blakläder | |
Pohlaví | Unisex | |
Složení tkaniny | 78% merino vlna; 20% modakryl; 2% speciální vlákno | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 225 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 60 °C šetrné praní | |
Oděv dle | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku | |
Barva | černá | |
Velikost Unisex | M | |
Norm | EN IEC 61482-2 | |
Druh produktu | Ochranné prádlo proti plamenům |
Katalogové číslo | 091456 M | |
EAN / GTIN | 7330509655894 | |
Číslo výrobce | 479410759900M |