Nátělník chránící proti plamenům, černá, Velikost Unisex: 3XL

Artiklové číslo: 091456 3XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 78% merino vlna; 20% modakryl; 2% speciální vlákno
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 225
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 60 °C šetrné praní
  • Oděv dle: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Ochranný oděv proti plamenům Blakläder
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 78% merino vlna; 20% modakryl; 2% speciální vlákno
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 225 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 60 °C šetrné praní
Oděv dle DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku
Barva černá
Velikost Unisex 3XL
Norma EN IEC 61482-2
Druh produktu Ochranné prádlo proti plamenům

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091456 3XL
EAN / GTIN 7330509655948
Číslo výrobce 479410759900XXXL

Popis

Provedení:

Ochranné prádlo proti plamenům z kvalitní vlny merino. S ergonomickým střihem a těmi nejlepšími ochrannými vlastnostmi. Materiál zajišťuje dobrou tepelnou izolaci jak v mokrém tak i v suchém prostředí.
Nátělník s prodlouženými zády, kulatý výstřih a manžety na koncích rukávů.

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • EN 61482-1-2, třída 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku