{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Ochranný oděv proti plamenům Blakläder | |
Pohlaví | Unisex | |
Složení tkaniny | 59% modakryl; 39% bavlna; 2% speciální vlákno | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 180 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Oděv dle | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; EN 14116 | |
Barva | námořnická modrá | |
Velikost Unisex | 2XL | |
Druh produktu | Ochranné triko proti plamenům |
Katalogové číslo | 091455 2XL | |
EAN / GTIN | 7330509536957 | |
Číslo výrobce | 348217178900XXL |