Průmyslový sálový smeták Arenga 600 mm

Artiklové číslo: 087515 600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
353 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka korpusu 600 mm
    Materiál korpusu Trámové sedlo
    Barva osazení černá
    Systém násady Otvor pro násadu
    Vhodné pro násady 24 mm
    Nenavlhávající ano
    Osazení Arenga (černá rostlinná vlákna)
    Použití – nečistoty pro hrubou špínu
    Druh produktu Smeták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 087515 600
    EAN / GTIN 4250560509185
    Číslo výrobce 232600

    Popis

    Provedení:

    Dřevěné sedlo s otvorem násady ⌀ 24 mm. Silná černá rostlinná vlákna, odolná proti vlhkosti, pro hrubou špínu.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku