Délkově přestavitelná teleskopická násada 24 mm

Artiklové číslo: 087537 24
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
306 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ násady (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

24 mm
Délka 0,75 m - 1,3 m
Materiál Hliníková/plastová
Teleskopická násada ano
Druh produktu Násada na koště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087537 24
EAN / GTIN 4250560501394
Číslo výrobce 451202

Popis

Provedení:

Kovová / plastová teleskopická násada.

Vhodné pro:

Držák násady smetáku č. 087539 vel. 24-28.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku