Alternativa k tomuto produktu:

Násady na košťata a nářadí 10-dílná 24 mm

Artiklové číslo: 087535 24
Sleva
1196,00 CZK
Nastavit cenu 10 ks (CZK 99,80 / 1 ks)
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

⌀ násady (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    24 mm
    Délka 1,4 m
    Materiál Dřevo
    Zakončení násady Kulatá hlava
    Druh produktu Násada na koště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 087535 24
    EAN / GTIN 4250560558619
    Číslo výrobce 10450300

    Popis

    Provedení:

    Dřevěná násada s kulatou hlavou, čistě vybroušená.
    Dodávka pouze v Německu, Rakousku a Švýcarsku.
    Násada na koště z tvrdého dřeva, které je obzvláště odolné proti zlomu a ohybu.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku