Šroub s okem M36

Artiklové číslo: 086472 M36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit ⌀ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost WLL SF 4:1 16 t
Vnitřní ⌀ A kroužku 70 mm
Vnější ⌀ B kroužku 126 mm
⌀ C nákružku uložení 75 mm
Rozměr D 28 mm
Celková délka matice E 26 mm
Celková výška F 128 mm
Závit ⌀ M36
Délka závitu 54 mm
Hmotnost 2,15 kg
Druh produktu Šroub s okem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086472 M36
EAN / GTIN 2050001757937

Popis

Provedení:

Vysokopevnostní šrouby s okem / matice s okem, červeně lakované.

Poznámka:

Šrouby a matice s oky nezatěžujte v úhlu 90° k ose šroubování!
SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku