{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost WLL SF 4:1 | 8 t | |
Vnitřní ⌀ A kroužku | 50 mm | |
Vnější ⌀ B kroužku | 90 mm | |
⌀ C nákružku uložení | 50 mm | |
Rozměr D | 20 mm | |
Celková délka matice E | 20 mm | |
Celková výška F | 90 mm | |
Závit ⌀ | M24 | |
Délka závitu | 36 mm | |
Hmotnost | 0,9 kg | |
Druh produktu | Šroub s okem |
Katalogové číslo | 086472 M24 | |
EAN / GTIN | 2050001741790 |