Šroub s okem M16

Artiklové číslo: 086472 M16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
285 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost WLL SF 4:1 4 t
Vnitřní ⌀ A kroužku 35 mm
Vnější ⌀ B kroužku 63 mm
⌀ C nákružku uložení 35 mm
Rozměr D 14 mm
Celková délka matice E 14 mm
Celková výška F 62 mm
Závit ⌀ M16
Délka závitu 27 mm
Hmotnost 0,31 kg
Druh produktu Šroub s okem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086472 M16
EAN / GTIN 2050001741776

Popis

Provedení:

Vysokopevnostní šrouby s okem / matice s okem, červeně lakované.

Poznámka:

Šrouby a matice s oky nezatěžujte v úhlu 90° k ose šroubování!
SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Závit ⌀ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku