{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost WLL SF 5:1 | 0,4 t | |
Nosnost WLL SF 4:1 | 0,5 t | |
Závit ⌀ | M8×1,25 | |
Délka závitu L | 15 mm | |
Vnitřní šestihran S otvoru klíče | 8 mm | |
Výška hlavy šroubu A | 33 mm | |
Výška B střední části | 30 mm | |
⌀ hlavy šroubu C | 30 mm | |
Vzdálenost střední část - oko D | 38 mm | |
Šířka oka E | 27 mm | |
Tloušťka oka F | 14 mm | |
Šířka G vázacího obrtlíku | 53 mm | |
Druh produktu | Vázací obrtlíky |
Katalogové číslo | 086452 M8X1,25 | |
EAN / GTIN | 2050001944597 | |
Číslo výrobce | DSR M 8 UP |