Vázací obrtlík DSR, Závit ⌀: M24X3

Artiklové číslo: 086452 M24X3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit ⌀ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost WLL SF 5:1 4,4 t
Nosnost WLL SF 4:1 5,5 t
Závit ⌀ M24×3
Délka závitu L 36 mm
Vnitřní šestihran S otvoru klíče 14 mm
Výška hlavy šroubu A 62 mm
Výška B střední části 55 mm
⌀ hlavy šroubu C 60 mm
Vzdálenost střední část - oko D 83 mm
Šířka oka E 55 mm
Tloušťka oka F 25 mm
Šířka G vázacího obrtlíku 115 mm
Druh produktu Vázací obrtlíky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086452 M24X3
EAN / GTIN 2050001944870
Číslo výrobce DSR M 24 UP

Popis

Provedení:

Kompaktní, vysoce pevný vázací obrtlík na zašroubování. Otočný o 360°a výkyvný o180°.

Poznámka:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.
SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku