{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost WLL SF 5:1 | 3,5 t | |
Nosnost WLL SF 4:1 | 4,5 t | |
Závit ⌀ | M22×2,5 | |
Délka závitu L | 33 mm | |
Vnitřní šestihran S otvoru klíče | 14 mm | |
Výška hlavy šroubu A | 62 mm | |
Výška B střední části | 55 mm | |
⌀ hlavy šroubu C | 60 mm | |
Vzdálenost střední část - oko D | 83 mm | |
Šířka oka E | 55 mm | |
Tloušťka oka F | 25 mm | |
Šířka G vázacího obrtlíku | 115 mm | |
Druh produktu | Vázací obrtlíky |
Katalogové číslo | 086452 M22X2,5 | |
EAN / GTIN | 2050001949080 | |
Číslo výrobce | DSR M 22 UP |