{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | šedá | |
Označení výrobce | GPH-110GF | |
Druh lepicí pásky | oboustranný | |
Lepicí hmota | akrylát | |
Přilnavost z oceli | 3,7 N/mm | |
Odolávající teplotě do | 150 °C - 230 °C | |
Materiál krytu | Silikonizovaný film PE | |
Skladovací teplota | 16 °C - 25 °C | |
Sklad, vlhkost | 40 % - 65 % | |
Minimální trvanlivost | 24 měsíc | |
Barva | šedá | |
Délka | 33 m | |
Šířka | 19 mm | |
Tloušťka | 1,1 mm | |
Druh produktu | Lepicí páska |
Katalogové číslo | 083786 19X33 | |
EAN / GTIN | 4054596196858 | |
Číslo výrobce | 7100099833 |