Lepicí páska VHB™ 19X11

Artiklové číslo: 083786 19X11
(CZK 64,64 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

USP1 VHB™
USP2 šedá
Označení výrobce GPH-110GF
Druh lepicí pásky oboustranný
Lepicí hmota akrylát
Přilnavost z oceli 3,7 N/mm
Odolávající teplotě do 150 °C - 230 °C
Materiál krytu Silikonizovaný film PE
Skladovací teplota 16 °C - 25 °C
Sklad, vlhkost 40 % - 65 %
Minimální trvanlivost 24 měsíc
Barva šedá
Délka 11 m
Šířka 19 mm
Tloušťka 1,1 mm
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083786 19X11
EAN / GTIN 4054596823778
Číslo výrobce 7100227350

Popis

Provedení:

Oboustranná vysoce výkonná lepicí páska z čistého akrylátového lepidla (VHB) pro trvalé a pevné spoje. Vysoká přilnavost na mnoha materiálech, vysoká odolnost proti teplotám, povětrnosti, UV záření a rozpouštědlům. Perfektní těsnicí funkce, tlumí vibrace.
Páska 3M™ GPH-110GF je vyrobena z přizpůsobivého pěnového jádra a odolává vysokým teplotám. Slouží k rychlému a jednoduchému vytvoření silného, ​​odolného a trvalého spojení.

Poznámka:

Na požádání jsou k dispozici další pásky 3M™ VHB™ v různých tloušťkách a délkách.
Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku