Lepicí páska VHB™ 12X33

Artiklové číslo: 083786 12X33
(CZK 21,12 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 18 ks
  • K objednání po násobcích: 18 ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

USP1 VHB™
USP2 šedá
Délka 33 m
Šířka 12 mm
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083786 12X33
EAN / GTIN 4054596197015
Číslo výrobce 7100099836

Popis

Provedení:

Oboustranná vysoce výkonná lepicí páska z čistého akrylátového lepidla (VHB) pro trvalé a pevné spoje. Vysoká přilnavost na mnoha materiálech, vysoká odolnost proti teplotám, povětrnosti, UV záření a rozpouštědlům. Perfektní těsnicí funkce, tlumí vibrace.
Páska 3M™ GPH-110GF je vyrobena z přizpůsobivého pěnového jádra a odolává vysokým teplotám. Slouží k rychlému a jednoduchému vytvoření silného, ​​odolného a trvalého spojení.

Poznámka:

Na požádání jsou k dispozici další pásky 3M™ VHB™ v různých tloušťkách a délkách.
Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku