Páska tlakového spoje DUAL-LOCK™ SJ457D

Artiklové číslo: 083690 SJ457D
(CZK 476,20 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SJ4570
Druh lepicí pásky Páska se suchým zipem
Lepicí hmota Modifikovaný akrylát
Přilnavost z oceli 2,5 N/mm
Počet opětovných uzavření 150
Odolávající teplotě do -30 °C - 50 °C
Rozsah použití Vnitřní a venkovní použití
Skladovací teplota 20 °C
Sklad, vlhkost 50 °C
Minimální trvanlivost 12 měsíc
Barva Průsvitný
Délka 5 m
Šířka 25 mm
Tloušťka 2,5 mm
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083690 SJ457D
EAN / GTIN 4001895733963
Číslo výrobce 7000070534

Popis

Provedení:

Odstranitelné upevňovací systémy 3M™ jsou alternativou tradičních spojovacích metod jako jsou šrouby, nýty, hřebíky nebo svorky.
DUAL-LOCK pro vyšší pevnost v tahu, snadné a rychlé otevření jednoduchým sloupnutím.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku