Páska tlakového spoje DUAL-LOCK™ SJ356D

Artiklové číslo: 083690 SJ356D
(CZK 1051,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SJ3560
Druh lepicí pásky Páska se suchým zipem
Lepicí hmota akrylát
Přilnavost z oceli 2,6 N/mm
Počet opětovných uzavření 1 000
Odolávající teplotě do -30 °C - 95 °C
Rozsah použití Vnitřní a venkovní použití
Skladovací teplota 20 °C
Sklad, vlhkost 50 °C
Minimální trvanlivost 12 měsíc
Barva Průsvitný
Délka 5 m
Šířka 25 mm
Tloušťka 5,7 mm
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083690 SJ356D
EAN / GTIN 4001895502408
Číslo výrobce 7000070525

Popis

Provedení:

Odstranitelné upevňovací systémy 3M™ jsou alternativou tradičních spojovacích metod jako jsou šrouby, nýty, hřebíky nebo svorky.
DUAL-LOCK pro vyšší pevnost v tahu, snadné a rychlé otevření jednoduchým sloupnutím.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku