{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | SJ354X | |
Druh lepicí pásky | Páska se suchým zipem | |
Lepicí hmota | akrylát; Syntetický kaučuk | |
Přilnavost z oceli | 2,1 N/mm | |
Počet opětovných uzavření | 1 000 | |
Odolávající teplotě do | -30 °C - 70 °C | |
Rozsah použití | Vnitřní oblast | |
Skladovací teplota | 20 °C | |
Sklad, vlhkost | 50 °C | |
Minimální trvanlivost | 12 měsíc | |
Barva | černá | |
Délka | 5 m | |
Šířka | 25 mm | |
Tloušťka | 5,7 mm | |
Druh produktu | Lepicí páska |
Katalogové číslo | 083690 SJ354D | |
EAN / GTIN | 4001895502330 | |
Číslo výrobce | 7000070523 |