{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 471F | |
Druh lepicí pásky | jednostranná, | |
Materiál nosiče | PVC-fólie | |
Lepicí hmota | Směs gumy a pryskyřice | |
Přilnavost z oceli | 3,9 N/mm | |
Roztažnost | 265 % | |
Pevnost v tahu | 31,5 N/mm | |
Odolávající teplotě do | 75 °C | |
Liner k dispozici | ne | |
Skladovací teplota | 20 °C | |
Sklad, vlhkost | 50 % | |
Trvanlivost od data výroby | 12 měsíc | |
Barva | bílá | |
Délka | 33 m | |
Šířka | 50 mm | |
Tloušťka | 0,13 mm | |
Druh produktu | Lepicí páska |
Katalogové číslo | 083641 WHITE | |
EAN / GTIN | 051115688539 | |
Číslo výrobce | 7100044650 |