PVC lepicí páska měkká CLEAR

Artiklové číslo: 083641 CLEAR
(CZK 40,15 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 471F
    Druh lepicí pásky jednostranná,
    Materiál nosiče PVC-fólie
    Lepicí hmota Směs gumy a pryskyřice
    Přilnavost z oceli 3,9 N/mm
    Roztažnost 265 %
    Pevnost v tahu 31,5 N/mm
    Odolávající teplotě do 75 °C
    Liner k dispozici ne
    Skladovací teplota 20 °C
    Sklad, vlhkost 50 %
    Trvanlivost od data výroby 12 měsíc
    Barva transparentní
    Délka 33 m
    Šířka 50 mm
    Tloušťka 0,13 mm
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 083641 CLEAR
    EAN / GTIN 50051115688237
    Číslo výrobce 7100044331

    Popis

    Provedení:

    Pásku 3M™ 471F je možné používat ke značení nebezpečných oblastí a průchodů, k zakrytí při lakování a také pro barevné značení nebo ozdobné lišty. Drží na nejrůznějším povrchu a proto je možné její rychlé umístění bez kapek a také bez sušení a čištění a může se opět stáhnout bez zbytků lepidla.
    Barevné a podlahové značení 3M™ jsou optimálně vhodná pro oblast údržby budov a zlepšení bezpečnosti zařízení. Speciální struktura barevné PVC lepicí pásky je odolná proti poškrábání, oděru, větrným podmínkám a také většině chemikálií. Jednoduchá manipulace, velmi přiléhavé také na nerovném povrchu.

    Poznámka:

    Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku