PVC lepicí páska měkká GREEN

Artiklové číslo: 083641 GREEN
(CZK 38,61 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 471F
Druh lepicí pásky jednostranná,
Materiál nosiče PVC-fólie
Lepicí hmota Směs gumy a pryskyřice
Přilnavost z oceli 3,9 N/mm
Roztažnost 265 %
Pevnost v tahu 31,5 N/mm
Odolávající teplotě do 75 °C
Liner k dispozici ne
Skladovací teplota 20 °C
Sklad, vlhkost 50 %
Trvanlivost od data výroby 12 měsíc
Barva zelená
Délka 33 m
Šířka 50 mm
Tloušťka 0,13 mm
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083641 GREEN
EAN / GTIN 051115688225
Číslo výrobce 7100044652

Popis

Provedení:

Pásku 3M™ 471F je možné používat ke značení nebezpečných oblastí a průchodů, k zakrytí při lakování a také pro barevné značení nebo ozdobné lišty. Drží na nejrůznějším povrchu a proto je možné její rychlé umístění bez kapek a také bez sušení a čištění a může se opět stáhnout bez zbytků lepidla.
Barevné a podlahové značení 3M™ jsou optimálně vhodná pro oblast údržby budov a zlepšení bezpečnosti zařízení. Speciální struktura barevné PVC lepicí pásky je odolná proti poškrábání, oděru, větrným podmínkám a také většině chemikálií. Jednoduchá manipulace, velmi přiléhavé také na nerovném povrchu.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku