{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 4621 | |
Druh lepicí pásky | jednostranná | |
Materiál nosiče | tkanina | |
Jemnost tkaniny | 100 mesh | |
Lepicí hmota | akrylát | |
Přilnavost z oceli | 34 N/mm | |
Roztažnost | 22 % | |
Pevnost v tahu | 540 N/mm | |
Odolávající teplotě do | 95 °C | |
Liner k dispozici | ne | |
Skladovací teplota | 15 °C - 25 °C | |
Sklad, vlhkost | 50 % - 70 % | |
Barva | světle zelená | |
Délka | 50 m | |
Šířka | 50 mm | |
Tloušťka | 0,13 mm | |
Druh produktu | Lepicí páska |
Katalogové číslo | 083606 50X50 | |
EAN / GTIN | 4042448529732 | |
Číslo výrobce | 04621-00004-00 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Textilní lepicí páska 50X50
na poptávku
Ihned k dodání
723 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 928 ks okamžitě k dodání
|
|
Barva | světle zelená | zelená |
Skladovací teplota | 15 °C - 25 °C | 20 °C |
Materiál nosiče | tkanina | tkanina |
Druh lepicí pásky | jednostranná | jednostranný |
Liner k dispozici | ne | ne |
Lepicí hmota | akrylát | přírodní kaučuk |
Sklad, vlhkost | 50 % - 70 % | 50 % |