Textilní lepicí páska, olivově zelená, Šířka×délka (mm×m): 50X50

Artiklové číslo: 083768 50X50
Cena za 1 ks (CZK 8,04 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
856 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh lepicí pásky jednostranný
Materiál nosiče tkanina
Jemnost tkaniny 59 mesh
Lepicí hmota přírodní kaučuk
Přilnavost z oceli 0,33 N/mm
Roztažnost 12,5 %
Pevnost v tahu 5,8 N/mm
Zvláštní znaky Odolávající UV záření; natržitelný rukou
Použití Utěsnit; Upevnit; Vázat; Upevnit; Maskovat; Balit; Slepit; Odlepení
Odolávající teplotě do 40 °C
Liner k dispozici ne
Skladovací teplota 20 °C
Sklad, vlhkost 50 %
Minimální trvanlivost 12 měsíc
Barva zelená
Délka 50 m
Šířka 50 mm
Tloušťka 0,3 mm
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083768 50X50
EAN / GTIN 4062406242237
Číslo výrobce 083768 50X50
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Textilní páska s tavným lepidlem pro jednoduché oblepování a opravy. Díky laminování PE i vodoodpudivé. Použitelné pro nejrůznější oblepování a zakrývání. Speciálně pro aplikace s vysokými požadavky na odolnost proti přetrhu. Snadné odvíjení, odtržení a navíc i odolnost proti oděru.
Doba použití ve vnitřních a venkovních prostorech až 2 týdny.
Univerzálně použitelné pro opravy.
Univerzální lepicí pásky pro různé oblasti použití jako opravy, ochrana, oblepení a balení.
Dobrá lepicí síla i na drsném povrchu.
Odolnost vůči UV, velmi dobrá odolnost proti přetrhu a oděru.

Doporučení:

Před lepením ověřte vhodnost podkladu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku