Alternativa k tomuto produktu:

Textilní lepicí páska 38X50

Artiklové číslo: 083606 38X50
Sleva
382,00 CZK
(CZK 4,68 / 1 Metre)
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
160 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 4621
Druh lepicí pásky jednostranná
Materiál nosiče tkanina
Jemnost tkaniny 100 mesh
Lepicí hmota akrylát
Přilnavost z oceli 34 N/mm
Roztažnost 22 %
Pevnost v tahu 540 N/mm
Odolávající teplotě do 95 °C
Liner k dispozici ne
Skladovací teplota 15 °C - 25 °C
Sklad, vlhkost 50 % - 70 %
Barva světle zelená
Délka 50 m
Šířka 38 mm
Tloušťka 0,13 mm
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083606 38X50
EAN / GTIN 4042448529725
Číslo výrobce 04621-00003-00

Popis

Provedení:

Páska tesa® 4621 je univerzální textilní lepicí páska vhodná pro venkovní použití. Je lehce natrhnutelná rukou v podélném a příčném směru. Kromě toho nabízí jemné odvíjení bez zpětného svinování lepicí pásky, je vodotěsná a odolná vůči UV záření a lze ji až po dobu 8 týdnů odstranit bez zbytků.
S tkaninovou páskou tesa® 4671 v neonových barvách bezpečně a spolehlivě zvládají nejrůznější úlohy – obzvláště při označování různých prvků nebo při různých akcích!
Tkaninová páska tesa® 4671 se dodává v zářivých neonových barvách a odborníci ji často používají k viditelnému označení různých prvků nebo v rámci různých akcí. Je vhodná pro různá použití jako je označení,fixace, upevnění nebo svazování. Pásku tesa® 4671 je možné pohodlně natrhnout rukou, její popisování je jednoduché, nereflektuje a je tvarovatelná. Kombinace z tkaniny potažené akrylátem a lepicí hmoty z přírodního kaučuku zajistí vysokou odolnost proti oděru. Tkaninovou pásku je možné odstranit beze zbytků a dodává se v těchto barvách: Neonová zelená, neonová žlutá, neonová oranžová a neonová růžová.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost tesa® výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku