{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 53799 | |
Druh lepicí pásky | jednostranná, | |
Materiál nosiče | tkanina | |
Jemnost tkaniny | 80 mesh | |
Lepicí hmota | přírodní kaučuk | |
Přilnavost z oceli | 0,47 N/mm | |
Roztažnost | 11 % | |
Pevnost v tahu | 7,7 N/mm | |
Zvláštní znaky | odolný proti oděru; přiléhavý; natržitelný rukou | |
Použití | Balit; Vázat; Zakrýt; Slepit; Spojení | |
Odolávající teplotě do | 110 °C | |
Liner k dispozici | ne | |
Skladovací teplota | 15 °C - 35 °C | |
Sklad, vlhkost | 50 % - 70 % | |
Barva | olivově zelená | |
Délka | 50 m | |
Šířka | 50 mm | |
Tloušťka | 0,31 mm | |
Druh produktu | Lepicí páska |
Katalogové číslo | 083605 50X50 | |
EAN / GTIN | 4042448141354 | |
Číslo výrobce | 53799-00027-02 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Textilní lepicí páska stabilizována, Šířka×délka (mm×m): 50X50
na poptávku
Ihned k dodání
267 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 903 ks okamžitě k dodání
|
|
Roztažnost | 11 % | 12,5 % |
Barva | olivově zelená | zelená |
Tloušťka | 0,31 mm | 0,3 mm |
Liner k dispozici | ne | ne |
Jemnost tkaniny | 80 mesh | 59 mesh |
Sklad, vlhkost | 50 % - 70 % | 50 % |
Přilnavost z oceli | 0,47 N/mm | 0,33 N/mm |