{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 53799 | |
Druh lepicí pásky | jednostranná, | |
Materiál nosiče | tkanina | |
Jemnost tkaniny | 80 mesh | |
Lepicí hmota | přírodní kaučuk | |
Přilnavost z oceli | 0,47 N/mm | |
Roztažnost | 11 % | |
Pevnost v tahu | 7,7 N/mm | |
Zvláštní znaky | odolný proti oděru; přiléhavý; natržitelný rukou | |
Použití | Balit; Vázat; Zakrýt; Slepit; Spojení | |
Odolávající teplotě do | 110 °C | |
Liner k dispozici | ne | |
Skladovací teplota | 15 °C - 35 °C | |
Sklad, vlhkost | 50 % - 70 % | |
Barva | červená | |
Délka | 25 m | |
Šířka | 38 mm | |
Tloušťka | 0,31 mm | |
Druh produktu | Lepicí páska |
Katalogové číslo | 083605 38X25 | |
EAN / GTIN | 4042448141361 | |
Číslo výrobce | 53799-00028-02 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Textilní lepicí páska stabilizována 38X25
na poptávku
Ihned k dodání
1 304 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 382 ks okamžitě k dodání
165,00 CZK
|
|
Použití | Balit ;Vázat ;Zakrýt ;Slepit ;Spojení | Utěsnit ;Upevnit ;Vázat ;Upevnit ;Maskovat ;Balit ;Slepit ;Odlepení |
Šířka | 38 | 38 |
Barva | červená | červená |
Skladovací teplota | 15 ;35 | 20 |
Lepicí hmota | přírodní kaučuk | přírodní kaučuk |
Jemnost tkaniny | 80 | 59 |
Druh produktu | Lepicí páska | Lepicí páska |