Akumulátorová tlaková maznice 562 barů M12GG

Artiklové číslo: 083578 M12GG
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 12 V

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 12 V
    Označení výrobce M12GG
    Počet obsažených akumulátorů 1
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Kapacita akumulátoru 4 Ah
    Napětí akumulátorů 12 V
    Volný plnicí objem 500 cm3
    Délka hadice 914 mm
    ⌀ hadice 13 mm
    Připojovací závit hadice M10×1
    Délka 355 mm
    Vhodné pro velikost kartuše 400 g
    Vhodná kartuš 083590
    Zdroj energie Provoz s akumulátorem
    Druh produktu Tlaková maznice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 083578 M12GG
    EAN / GTIN 4002395001903
    Číslo výrobce 4933441675

    Popis

    Provedení:

    K naplnění volným mazivem (obsah až 500 ml), popř. kartušemi (obsah 400 g). Vhodné pro maziva dle NLGI 3.
    S odvzdušňovacím ventilem. Délka tlakové maznice 355 mm, délka hadice 914 mm, univerzální hubice.

    Rozsah dodávky:

    Rychlonabíječka C12C, hadice s univerzální spojkou, přepravní brašna.

    Poznámka:

    Vhodné náhradní akumulátory a příslušenství najdete pod č. 073814.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku