C12C NABÍJEČKA M12

Artiklové číslo: 4932352000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nabíječka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932352000
EAN / GTIN 4002395366606
Číslo výrobce 4932352000
L-číslo L00820 255

Popis

Popis:

  • Elektronická regulace teploty optimalizuje rychlost nabíjení, aby se zabránilo přehřátí a prodloužila se životnost baterie
  • Zakrytá deska plošných spojů chrání elektroniku před prachem, vlhkostí a nárazy
  • Světelné kontrolky v krocích indikují aktuální nabití baterie
  • Baterie REDLITHIUM ® 3,0 Ah / 4,0 Ah se nabijí za 60 min / 80 min nebo méně
  • Baterie REDLITHIUM ® 1,5 Ah / 2,0 Ah se nabijí za 30 min / 40 min nebo méně

Charakteristika:

  • Bateriový systém: M12
  • Dodáváno: v krabici
  • Varianta výrobku: C12 C

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku