Tyčinkové lepidlo, 20dílná sada 052423

Artiklové číslo: 083388 052423
Nastavit cenu 20 ks (CZK 49,17 / 1 Kilogramm)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Číslo výrobce Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 052423
Tvar pevné
Teplota tavení 190 °C
Dotyková pevnost za 60 s - 80 s
Funkční pevnost dle 100 s - 120 s
Vlastnost Neobsahující rozpouštědla
Vhodné pro materiál ABS; dřevo; Papír; PC; PE; PMMA; PP
Barva transparentní
Délka 30 cm
Lepicí tyčinka, průměr 11 mm
Počet dílů 20
Hmotnost 600 g
Skladovací teplota 4 °C - 30 °C
Druh produktu Lepidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083388 052423
EAN / GTIN 4007841052423
Číslo výrobce 052423

Popis

Provedení:

Neodkapávající lepicí tyčinky ⌀ 11 mm.
Lepicí tyčinka ″Flex″. Teplota 190 °C, pro velké plochy.

Vhodné pro:

Pistole na tavné lepidlo Glue PRO 300 č. 083386.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku